Burlete para bordes

Ref.: 096380 310
Ver todas las versiones

KASCH1800 SET PROTECCION MUEBLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KASCH1800 SET PROTECCION MUEBLE
Burlete para bordes
Evita daños en equipos y cargas
  • Se puede utilizar en posición horizontal y vertical
  • Conexión de los perfiles por medio de conectores de esquina y tapas de cierre
  • Se puede acortar individualmente

Material

PVC
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.220 kg
Más Información

Altura

1800 mm
Más Información

Catálogo General

096380310

Ficha Técnica

32411655.pdf
Scroll to top