Junta tórica

Ref.: 0764000523
Ver todas las versiones

JUNTA TORICA HNBR-9,50X2,50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA TORICA HNBR-9,50X2,50MM
Junta tórica
Para sistemas de aire acondicionado de vehículos

Material

HNBR
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Espesor de material

2.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.025 g
Más Información

Diámetro interno

9.50 mm
Más Información

Diámetro interno x grosor del material

9,50 x 2,50 mm
Más Información

Catálogo General

0764000523

Ficha Técnica

32406770.pdf

Ficha Técnica

32406772.pdf

Ficha Técnica

32406773.pdf
Scroll to top