Junta tórica, métrica

Ref.: 046801615
Ver todas las versiones

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-16,00X1,50

Descripción

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-16,00X1,50
Junta tórica, métrica
Métrico, NBR 70
  • NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C
  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)

  • Elimine cualquier contaminación (suciedad, virutas, fibras) antes de la instalación

  • Los bordes y los chaflanes de entrada deben desbarbarse

  • Utilice una junta tórica lubricada/engrasada

Material

NBR
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Dureza Shore A máxima

75
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Sistema métrico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Dureza Shore A

70 +/- 5
Más Información

Dureza Shore A mínima

65
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.122 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ISO

3601-1
Más Información

Normas

ISO 3601-1
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

65-75
Más Información
Scroll to top