Precinto automático AT 48

Ref.: 0688009103
Ver todas las versiones

GUILLOTINA ALADA AT48 L850MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUILLOTINA ALADA AT48 L850MM
Precinto automático AT 48
Valor de aislamiento acústico de 48 dB a 7 mm de holgura con respecto al suelo
  • Insonoriza e impide el paso de corrientes de aire y humo
  • Compensación automática en suelos irregulares: separación de la puerta al piso de 5 mm a 20 mm
  • Esta junta de puerta automática puede acortarse 100 mm en el lado contrario al del pasador de activación
  • Instalación sencilla mediante fijación desde abajo para que no sea necesario abrir con cincel un espacio para los elementos de retención
  • La ranura debe estar colocada a la máxima distancia posible del punto de articulación
  • Ranura de profundidad reducida (30 mm)
  • En placas de presión de marcos de madera, amartille la parte central del punto de presión del marco o el soporte
  • Para ajustar la elevación, gire el pasador de activación con un vaso Allen AF 3

Valores de aislamiento acústico:

  • entrehierro de 7 mm: 48 dB
  • 20 mm de holgura con respecto al suelo: 42 dB

La junta de la puerta se puede fijar con clavos de 1,8 mm de diámetro.


La junta de puerta no debe quedar atascada en la ranura. Recomendamos utilizar una ranura de 30,5 mm x 13,1 mm.

Se puede utilizar para la profundidad de ranura

30 mm
Más Información

Material del riel

Aluminio
Más Información

Tipo de montaje

Montaje mediante ranuras
Más Información

Material de los listones de sellado

Silicona
Más Información

Longitud

850 mm
Más Información

Diseño

Liberación por un lado
Más Información

Altura de elevación mínima

5 mm
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Valor del aislamiento acústico

Holgura de 20 mm: 42 dBHolgura de 7 mm: 48 dB
Más Información

Altura de elevación máxima

22 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

421.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

13 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Altura de elevación mínima/máxima

5-22 mm
Más Información

Catálogo General

0688009103

Ficha Técnica

388996285.pdf
Scroll to top