Precinto automático para puertas AT 48 RD

Ref.: 0688009121
Ver todas las versiones

GUILLOTINA AT48 L710MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUILLOTINA AT48 L710MM
Precinto automático para puertas AT 48 RD
Garantiza la compensación automática en suelos inclinados o irregulares
  • Material: riel de aluminio, tira de sellado de silicona de alta calidad
  • Insonoriza e impide el paso de corrientes de aire y humo
  • Compensación automática en suelos irregulares: distancia de la puerta al suelo de hasta 20 mm
  • Esta junta de puerta automática puede acortarse 125 mm en el lado contrario al del pasador de activación
  • Fácil de instalar con escuadra de montaje: No es necesario retirar la junta durante los trabajos de cepillado
  • Ranura de profundidad reducida (30 mm)
  • En placas de compresión de marcos de madera, amartille la parte central del punto de presión del marco o la cubierta
  • Para ajustar la elevación, gire el pasador de activación con un vaso de hexágono interior AF 3

Valores de aislamiento acústico:

  • entrehierro de 7 mm: 48 dB
  • entrehierro de 20 mm: 42 dB

La junta de puerta no debe quedar atascada en la ranura. Recomendamos utilizar una ranura de 30,5 x 13,1 mm.




La ranura debe estar colocada a la máxima distancia posible del punto de articulación

Se puede utilizar para la profundidad de ranura

30 mm
Más Información

Material del riel

Aluminio
Más Información

Tipo de montaje

Montaje mediante ranuras
Más Información

Material de los listones de sellado

Silicona
Más Información

Longitud

710 mm
Más Información

Diseño

Liberación por un lado
Más Información

Altura de elevación mínima

3 mm
Más Información

Valor del aislamiento acústico

Holgura de 20 mm: 42 dBHolgura de 7 mm: 48 dB
Más Información

Altura de elevación máxima

22 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

359.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

13.1 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Altura de elevación mínima/máxima

3-22 mm
Más Información

Catálogo General

0688009121

Ficha Técnica

388996288.pdf
Scroll to top