https://www.wurth.es/junta-de-puerta-at48-automatica-l1085mm441522GUILLOTINA AT48 L1085MMGUILLOTINA AT48 L1085MM<br>Precinto automático para puertas AT 48 RD<br>Garantiza la compensación automática en suelos inclinados o irregulares<br><ul><li>Material: riel de aluminio, tira de sellado de silicona de alta calidad</li><li>Insonoriza e impide el paso de corrientes de aire y humo</li><li>Compensación automática en suelos irregulares: distancia de la puerta al suelo de hasta 20 mm</li><li>Esta junta de puerta automática puede acortarse 125 mm en el lado contrario al del pasador de activación</li><li>Fácil de instalar con escuadra de montaje: No es necesario retirar la junta durante los trabajos de cepillado</li><li>Ranura de profundidad reducida (30 mm)</li><li>En placas de compresión de marcos de madera, amartille la parte central del punto de presión del marco o la cubierta </li><li>Para ajustar la elevación, gire el pasador de activación con un vaso de hexágono interior AF 3</li></ul><p class="level1">Valores de aislamiento acústico:</p><ul><li>entrehierro de 7 mm: 48 dB</li><li>entrehierro de 20 mm: 42 dB</li></ul><br><P>La junta de puerta no debe quedar atascada en la ranura. Recomendamos utilizar una ranura de 30,5 x 13,1 mm.</P><br/><P></P><br/><br/><P>La ranura debe estar colocada a la máxima distancia posible del punto de articulación</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/81284.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/81284.jpg/Compras especiales2024-02-16T19:34:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!