Junta de puerta automática AT 42 RD

Ref.: 0688009148
Ver todas las versiones

DRSEAL-AT42-(RH-RD)-R-L960MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRSEAL-AT42-(RH-RD)-R-L960MM
Junta de puerta automática AT 42 RD
Junta de puerta para evitar ruidos, corrientes de aire y humos
  • Compensación automática en suelos irregulares y altamente ondulados: distancia puerta a suelo hasta 25 mm
  • Esta junta de puerta automática puede acortarse 125 mm en el lado contrario al del pasador de activación
  • Fácil de instalar con escuadra de montaje
  • Las ranuras deben estar colocadas a la máxima distancia posible del punto de articulación
  • Ranura de profundidad reducida (30 mm)
  • En placas de compresión de marcos de madera, amartille la parte central del punto de presión del marco o la cubierta
  • Para ajustar la elevación, gire el pasador de activación con un vaso de hexágono interior AF 3
  • Valores de aislamiento acústico: 42 dB

La junta de puerta no debe quedar atascada en la ranura. Recomendamos utilizar una ranura de 30,5 x 13,1 mm.

Se puede utilizar para la profundidad de ranura

30 mm
Más Información

Material del riel

Aluminio
Más Información

Tipo de montaje

Montaje mediante ranuras
Más Información

Material de los listones de sellado

Silicona
Más Información

Longitud

960 mm
Más Información

Diseño

A prueba de humo
Más Información

Altura de elevación mínima

0 mm
Más Información

Valor del aislamiento acústico

Holgura de 20 mm: 42 dB
Más Información

Altura de elevación máxima

27 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

458.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

13.5 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R
Más Información

Altura de elevación mínima/máxima

0-27 mm
Más Información

Catálogo General

0688009148

Ficha Técnica

388996287.pdf
Scroll to top