Caja de conexión para pared hueca

Ref.: 097503082
Ver todas las versiones

JUNCBOX-HW-VDE-H54MMD74MM

Descripción

JUNCBOX-HW-VDE-H54MMD74MM
Caja de conexión para pared hueca
Con tapa atornillada VDE universal
  • Fijación de cable integrada para conductores de conformidad con las normas DIN 60670/DIN 49073
  • Bloqueo automático de los tubos
  • Aberturas para tubos corrugadas, conductores NYM y conductores de baja tensión

Profundidad

54 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Variantes de conexión

NYM y líneas de tensión extra-baja, 2 tubos EN 20
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Diámetro del orificio fresado

74 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

7 - 40 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Diámetro

74 mm
Más Información

Número de entradas de línea

6 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Número de piezas de conexión

0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.500 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top