Caja de conexiones para luz de pared para paredes huecas

Ref.: 097503074
Ver todas las versiones

JUNCBOX-HW-H45MMD35MM

Descripción

JUNCBOX-HW-H45MMD35MM
Caja de conexiones para luz de pared para paredes huecas
Con tapa en el interior

Fijación de cable integrada para conductores de conformidad con las normas DIN 60670/DIN 49073

Profundidad

45 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Variantes de conexión

Cable NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Diámetro del orificio fresado

35 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

5 - 25 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Número de entradas de línea

1 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Número de piezas de conexión

0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top