Condena aluminio

Ref.: 0688160521
Ver todas las versiones

JUEGO CONDENA ALU EASYCLICK D52MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO CONDENA ALU EASYCLICK D52MM
Condena aluminio
EASYCLICK
Condena y escudo bocallave aluminio EasyClick
  • Fabricada en aluminio.
  • Acabado níquel satinado con recubrimiento de barniz incoloro.
  • Novedoso sistema de montaje EasyClick, que mediante un adhesivo en combinación con un cuadradillo exclusivo, podemos colocar las manillas de una puerta en menos de 1 minuto, sin herramientas, ni máquinas.

Material

ALU
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tipo de montaje

Ajuste con adhesivo
Más Información

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Giratorio
Más Información

Adecuado para

Puertas de casa de madera
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Tamaño del cuadradillo

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.094 kg
Más Información

Diámetro de la roseta

52 mm
Más Información

Longitud de la roseta

52 mm
Más Información

Catálogo General

0688160521

Ficha Técnica

32407364.pdf

Ficha Técnica

32407365.pdf
Scroll to top