Material |
ALU |
Superficie |
Niquelado brillante |
Tipo de montaje |
Ajuste con adhesivo |
Diseño |
Autoadhesivo |
Material de la puerta |
Madera |
Roseta/forma de escudo |
Roseta redonda |
Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle |
Giratorio |
Adecuado para |
Puertas de casa de madera |
Nivel de brillo |
Brillante |
Tamaño del cuadradillo |
6 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
3 |
Peso del producto (por artículo) |
0.103 kg |
Diámetro de la roseta |
36 mm |
Longitud de la roseta |
36 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688160520 |
Ficha Técnica |
32407364.pdf |
Ficha Técnica |
32407365.pdf |