Manguito de conexión/junta de gel WGM 0,6/1 kV

Ref.: 0975350002
Ver todas las versiones

JNTSLEV-GEL-WGM16

Descripción

JNTSLEV-GEL-WGM16
Manguito de conexión/junta de gel WGM 0,6/1 kV
Junta doble para mayor fiabilidad

Ventajas de la tecnología de gel:

  • No se necesitan herramientas especiales (crimpadora, soplete, etc.)

Reduce los gastos

  • No hay que esperar a que se seque, puede usarse de inmediato

Ahorra tiempo

  • No se requiere llama abierta
  • Sin fecha de caducidad

Se puede almacenar durante un período de tiempo ilimitado

  • No hay que mezclar

Se puede utilizar en aplicaciones bajo tierra y al aire


Se debe utilizar la regleta de 5 clavijas incluida en el contenido.


El modelo WGM16 debe usarse solamente con conductores rígidos.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de cable para el manguito de conexión

3 - 5 x 6 - 16 mm²
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Tipo de cable principal para la funda de ramales de cables

3 - 5 x 6 mm²
Más Información

Tipo de cable de derivación para la funda de ramales de cabl

3-5 x 2,5 mm²
Más Información

Estándar EN

50393
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

408.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

Normas

EN 50393
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 75 x 37 mm
Más Información
Scroll to top