Caja de conexión para pared hueca

Ref.: 097503083
Ver todas las versiones

JC-HW-VDE-107X107X53MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JC-HW-VDE-107X107X53MM
Caja de conexión para pared hueca
Con cubierta atornillable
  • Fijación de cable integrada para conductores de conformidad con las normas DIN 60670/DIN 49073
  • Bloqueo automático de los tubos
  • Aberturas para tubos corrugadas, conductores NYM y conductores de baja tensión

Profundidad

53 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Variantes de conexión

NYM y líneas de tensión extra-baja, 8 tubos EN 20
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Diámetro del orificio fresado

4 x 35 mm
Más Información

Anchura

104 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

7 - 40 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Número de entradas de línea

12 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Número de piezas de conexión

0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.900 g
Más Información

Altura

104 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

104 x 104 x 53 mm
Más Información

Catálogo General

097503083

Ficha Técnica

32408167.pdf
Scroll to top