Material |
Poliestireno |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Longitud |
100 mm |
Anchura |
100 mm |
Color |
Gris |
Sin halógenos |
Sí |
Difícilmente inflamable |
650°C |
Número/tipo de entradas de cables/tuberías |
4 EN 16, 12 + 2 EN 20, 4 EN 25 |
Sección transversal máxima del alambre |
6 mm² |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
70.100 g |
Altura |
50 mm |
Longitud x anchura x altura |
100 x 100 x 50 mm |
Catálogo General |
0975010302 |