JACKET-WINDBREAKER-X-RACE-NEGRA-3XL

Ref.: M458542005
Ver todas las versiones

JACKET-WINDBREAKER-X-RACE-NEGRA-3XL

Descripción

JACKET-WINDBREAKER-X-RACE-NEGRA-3XL

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

Lavado a mano
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

60 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top