Junta tórica métrica

Ref.: 04689802
Ver todas las versiones

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-98,02X3,53

Descripción

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-98,02X3,53
Junta tórica métrica
Métrico, NBR 90
  • NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C
  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)

  • Elimine cualquier contaminación (suciedad, virutas, fibras) antes de la instalación

  • Los bordes y los chaflanes de entrada deben desbarbarse

  • Utilice una junta tórica lubricada/engrasada

Material

NBR
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Dureza Shore A máxima

95
Más Información

Diseño

Sistema métrico
Más Información

Diámetro nominal

98.020 mm
Más Información

Dureza Shore A

90 +/- 5
Más Información

Dureza Shore A mínima

85
Más Información

Grosor

3.53 mm
Más Información

DIN

3771
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.250 g
Más Información

Diámetro interno

98.02 mm
Más Información

ISO

3601-1
Más Información

Normas

ISO 3601-1, DIN 3771
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

85-95
Más Información

Catálogo General

04689802
Scroll to top