https://www.wurth.es/j-maneta-roseta-redonda-alu-m-pisa580793J. MANETA ROSETA REDONDA ALU. M. PISAJ. MANETA ROSETA REDONDA ALU. M. PISA<br>Manilla<br>PISA<br><ul><li>Material Aluminio.</li><li>Color en níquel satinado y negro.</li><li>Roseta Ø 52 mm.</li><li>Homologación por 200.000 ciclos.</li><li>5 agujeros de fijación:</li></ul><p class="level3">- 2 con tornillo pasante M4.</p><p class="level3">- 3 con tornillo para madera Ø 3,5 mm.</p><ul><li>Eje manilla cuadrado 8 mm.</li><li>Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje.</li></ul><br>Cuadradillo, tornillo prisionero, Llave allen, tornillos pasanteshttps://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/659693581.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/659693581.jpg2025-05-12T00:21:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!