Inhibidor de corrosión

Ref.: 0893351311
Ver todas las versiones

INHIBIDOR DE CORROSION PLUS 1 LITRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INHIBIDOR DE CORROSION PLUS 1 LITRO
Inhibidor de corrosión
PLUS
Protege el sistema de calefacción del deterioro prematuro

Características

  • Inhibidor de corrosión de pH neutro para proteger los sistemas de calefacción.
  • Evita la oxidación y el deterioro de la instalación.
  • Uso exclusivo para sistemas de calefacción y suelos radiantes.
  • Compatibles con cualquier tipo de tubería metálica.
  • Prolonga la vida del sistema de calefacción.
  • No corrosivo.
  • Se puede mezclar con el Albac Protector (protector de algas y bacterias) Art. Nº 0893 351 201 y con el Tapafugas de calefacción Art. Nº 0893 780 003.
  • Reduce la formación de gases d hidrógeno en el sistema.
  • Se puede mezclar con cualquier tipo de agua, tanto blandas como duras.

Ventajas

  • Evita picaduras y oxidaciones interiores del sistema ya que crea una capa protectora en los metales que evita que sea atacado por el agua en circulación.
  • Seguridad posterior en la reparación y el mantenimiento.

Beneficios

  • Evita el deterioro prematuro de las tuberías, intercambiadores de calor y radiadores.
  • Mejora el rendimiento, mejorando el gasto de gas/combustible y repercutiendo directamente sobre la economía del sistema, tanto en reparaciones como en consumo.

1. Realizar una limpieza total del sistema y rellenar de agua limpia de la red.


2. Introducir el contenido en proporción 1% del total de la instalación y arrancar la caldera para que se mezcle el producto. Se puede introducir por un radiador o cualquier elemento de fácil acceso. Dejar el producto permanentemente en el sistema.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Molibdato de sodio
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien ventilado, pr
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

1.05 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Densidad

1.05 kg/l
Más Información

Valor de pH

7,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.154 kg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

5 años / almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien vent
Más Información

Catálogo General

0893351311

Ficha Técnica

32405902.pdf

Hoja de datos de seguridad

04980500.PDF
Scroll to top