Fijación de guarnecidos para componentes de soporte
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
1.80 mm |
Material |
POM |
Cabeza del rango de agarre |
1.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
10.00 mm |
Longitud |
11.20 mm |
Diámetro del núcleo |
3.00 mm |
Anchura |
19.70 mm |
Diámetro de la cabeza |
13.00 mm |
Color |
Neutro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiVAGVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
1.50 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
7H0843514, 7E0843514 |
Longitud debajo de la cabeza |
11.20 mm |
ubicación de montaje |
Carrocería |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
9.50 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.360 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
9,50-10,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
1,50-1,80 mm |
Catálogo General |
0501101428 |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |
Ficha Técnica |
32406878.pdf |
Ficha Técnica |
32406879.pdf |
Ficha Técnica |
32406880.pdf |
Ficha Técnica |
32406881.pdf |