Llave de cono con mango recubierto

Ref.: 5228400114
Ver todas las versiones

LLAVE CONICA WS14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE CONICA WS14
Llave de cono con mango recubierto
  • Diseño ergonómico
  • Empuñadura antideslizante para trabajar con seguridad incluso con las manos manchadas de aceite
  • Producto fabricado con precisión en acero especial tratado térmicamente para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

Negro anodizado
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Tamaño de la punta

14 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Catálogo General

5228400114

Ficha Técnica

647515496.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top