Abrazadera de manguera

Ref.: 053955070
Ver todas las versiones

HOSECLMP-B9MM-WS7-(50-70)

Descripción

HOSECLMP-B9MM-WS7-(50-70)
Abrazadera de manguera
  • La manguera no resulta dañada durante el procedimiento de montaje de la fijación
  • El interior de la abrazadera es liso, sin cavidades ni resaltos
  • Banda y cierre: acero inoxidable
  • Los filos elevados de esta abrazadera evitan cortes en la manguera
  • Cierre óptimo gracias al dispositivo de cierre corto

Grosor de la cinta

0.6 mm
Más Información

Material de la carcasa

Acero inoxidable AISI 430
Más Información

Anchura de la banda

9 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable AISI 430
Más Información

Rango de agarre mínimo

50 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.979 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

50-70 mm
Más Información
Scroll to top