Kit de montaje

Ref.: 096380 609
Ver todas las versiones

HOLD-VEH-SET-FOR-MOBILE-POWER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOLD-VEH-SET-FOR-MOBILE-POWER
Kit de montaje
Para Mobile Power
Para montar Mobile Power en vehículos
  • Set que consta de correa de sujeción, kit de montaje y soporte de apoyo

Profundidad

394 mm
Más Información

Anchura

394 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo
Más Información

Número de piezas

16 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.720 kg
Más Información

Altura

204 mm
Más Información

Catálogo General

096380609

Ficha Técnica

559633068.pdf
Scroll to top