Soporte para varilla roscada

Ref.: 096381 540
Ver todas las versiones

HOLD-THRROD-VEH-GSH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOLD-THRROD-VEH-GSH
Soporte para varilla roscada
De metal resistente

Material

PLA/MET
Más Información

Anchura

172 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

391729000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 kg
Más Información

Altura

700 mm
Más Información

Catálogo General

096381540

Ficha Técnica

32411616.pdf
Scroll to top