HIDROFUGANTE-HORMIGON-Y-MORTERO-25KG HIDROPLAST Aditivo hidrófugo y plastificante para hormigón y mortero.
Mejora la capacidad de trabajo
Reduce el riesgo de exudación y separación
Mejora la unión y la protección en los refuerzos de hierro
Mejora las propiedades mecánicas y la durabilidad
Reduce la cantidad de agua en el mezclador, manteniendo la fluidez
Agregue entre un 0,5 % y un 1,5 % del peso del mortero/hormigón. Es posible un aumento de la dosis si se realizan pruebas previas adecuadas, aunque esta reducción puede afectar al tiempo de endurecimiento. Agregue el plastificante al agua del mezclador solo después de añadir el cemento y los agregados.
La disminución del agua en el mezclador reduce la porosidad del hormigón/mortero una vez curado completamente, lo que reduce la capacidad de penetración del agua
Reduce la absorción de agua por acción capilar
Aproximadamente 12 meses en el embalaje original cerrado. Guarde el recipiente en un lugar fresco y seco. Protege de las heladas. En caso de almacenamiento prolongado, le recomendamos que agite el recipiente antes de usarlo.
https://www.wurth.es/hidrofugante-hormigon-mortero-25-kg462798HIDROFUGANTE-HORMIGON-Y-MORTERO-25KGHIDROFUGANTE-HORMIGON-Y-MORTERO-25KG<br>HIDROPLAST<br>Aditivo hidrófugo y plastificante para hormigón y mortero.<br><ul><li>Mejora la capacidad de trabajo</li><li>Reduce el riesgo de exudación y separación</li><li>Mejora la unión y la protección en los refuerzos de hierro</li><li>Mejora las propiedades mecánicas y la durabilidad</li><li>Reduce la cantidad de agua en el mezclador, manteniendo la fluidez</li></ul><br><P>Agregue entre un 0,5 % y un 1,5 % del peso del mortero/hormigón. Es posible un aumento de la dosis si se realizan pruebas previas adecuadas, aunque esta reducción puede afectar al tiempo de endurecimiento. Agregue el plastificante al agua del mezclador solo después de añadir el cemento y los agregados.</P><br><ul><li>La disminución del agua en el mezclador reduce la porosidad del hormigón/mortero una vez curado completamente, lo que reduce la capacidad de penetración del agua</li><br/><li>Reduce la absorción de agua por acción capilar</li></ul><br><P>Aproximadamente 12 meses en el embalaje original cerrado. Guarde el recipiente en un lugar fresco y seco. Protege de las heladas. En caso de almacenamiento prolongado, le recomendamos que agite el recipiente antes de usarlo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/123363108.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/123363108.jpg2024-02-16T19:43:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!