Acoplamiento rápido estándar más rápido

Ref.: 0866999329
Ver todas las versiones

ENCHUFE VC-NV HEMBRA PUNTERA 1"-56,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE VC-NV HEMBRA PUNTERA 1"-56,2
Acoplamiento rápido estándar más rápido
SERIE NV - HEMBRA
  • Los acoplamientos de acción rápida de la serie NVX son altamente versátiles y compatibles con todos los modelos de fabricantes, excepto el tamaño de 1/2 pulgadas que es intercambiable de acuerdo con ISO 7241-A. Son altamente eficientes energéticamente con una baja pérdida de carga y un alto caudal gracias a su diseño optimizado para el flujo. Sus superficies zincadas de alta calidad las hacen particularmente resistentes a la corrosión

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

250 bar
Más Información

Diámetro de la rosca

1 in
Más Información

Longitud

97 mm
Más Información

Caudal

180 l/min
Más Información

Material de la junta

Caucho de nitrilo
Más Información

Rosca de conexión

G 1 pulgada
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

100 °C
Más Información

Descripción de tipo

Steel EN-10277-3…..Ball AISI 1010/1015
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820 g
Más Información

Catálogo General

0866999329

Ficha Técnica

98470743.pdf
Scroll to top