Base de fijación de alto rendimiento para bridas anchas

Ref.: 0502992045
Ver todas las versiones

HDUTHOLD-CBLTIE-M5-1,8-12,7MM

Descripción

HDUTHOLD-CBLTIE-M5-1,8-12,7MM
Base de fijación de alto rendimiento para bridas anchas
Sujetacables con tornillos
  • Diseño cóncavo único para la máxima estabilidad del mazo de cables
  • Guía y fijación de bridas anchas de hasta 12,7 mm y con un diámetro grande
  • Negro: Resistente a la intemperie y a la radiación UV

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

41.1 mm
Más Información

Anchura

18.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

1,8 – 12,7 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

5.1 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.660 g
Más Información

Altura

15.5 mm
Más Información

Longitud x anchura

41,1 x 18,3 mm
Más Información
Scroll to top