Colgador dentado

Ref.: 0234999008
Ver todas las versiones

DDU HOK-CLASP-1K-F.SET-964000100

Descripción

DDU HOK-CLASP-1K-F.SET-964000100
Colgador dentado
5,5 mm

Material

ST
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.120 g
Más Información

Altura

5.5 mm
Más Información
Scroll to top