Escuadra de montaje

Ref.: 096380 891
Ver todas las versiones

GZ50 SUJECION CON CIERRE 35-55MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GZ50 SUJECION CON CIERRE 35-55MM
Escuadra de montaje
Para montar palas o escobas con mangos cilíndricos u ovalados
  • Puede montarse en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Con correa de goma para una fijación a mano y libre de sacudidas de equipos de trabajo
  • De acero cincado
  • Incluye kit de montaje

Material

ST/RBR
Más Información

Rango de agarre mínimo

35 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

55 mm
Más Información

Descripción de tipo

GZ50
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.140 kg
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

35-55 mm
Más Información

Catálogo General

096380891

Ficha Técnica

32411665.pdf
Scroll to top