Escuadra de montaje

Ref.: 096380 890
Ver todas las versiones

GZ40 SUJECION CON CIERRE 30-40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GZ40 SUJECION CON CIERRE 30-40MM
Escuadra de montaje
Para montar palas o escobas con mangos cilíndricos u ovalados
  • Puede montarse en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Con correa de goma para una fijación a mano y libre de sacudidas de equipos de trabajo
  • De acero cincado
  • Incluye kit de montaje

Material

ST/RBR
Más Información

Rango de agarre mínimo

30 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

40 mm
Más Información

Descripción de tipo

GZ40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.500 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

30-40 mm
Más Información

Catálogo General

096380890

Ficha Técnica

32411665.pdf
Scroll to top