Borne roscado

Ref.: 5176031004
Ver todas las versiones

-TERM.ROSC MONT A4 D 4(1X19)

Descripción

-TERM.ROSC MONT A4 D 4(1X19)
Borne roscado
Con rosca exterior
Montaje fácil y seguro sin herramientas eléctricas
  • Para montar cables de acero 1x19

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Diámetro del cable de acero

4 mm
Más Información

Diámetro del orificio

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del terminal

32 mm
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Longitud del perno

47 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top