Varilla roscada

Ref.: 095008 35
Ver todas las versiones

AIR THRPCE-DIN976-A-4.8-M8X35

Descripción

AIR THRPCE-DIN976-A-4.8-M8X35
Varilla roscada
DIN 976 acero 4,8 sin recubrimiento, forma A

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

420 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.500 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

09500835
Scroll to top