Varilla roscada, rosca izquierda

Ref.: 09599720
Ver todas las versiones

DDU GWD STG DIN976 8.8 M20 LHX1000

Descripción

DDU GWD STG DIN976 8.8 M20 LHX1000
Varilla roscada, rosca izquierda
Acero plano, 8.8

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2042.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca

M20-LH: rosca a izquierdas
Más Información

Catálogo General

09599720
Scroll to top