Varilla roscada, rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
DDU VARILLA ROSCADA M36X1,5X1000
Descripción
DDU VARILLA ROSCADA M36X1,5X1000
Varilla roscada, rosca fina
DIN 976-1, acero 4.8, sin recubrimiento, forma A
Longitud: 1 m
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
1000 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro nominal |
36 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
4,8 |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
DIN |
976-1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181542900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
6888.000 g |
Más Información
Normas |
DIN 976-1 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M36 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/gwdstg-din976-a-4-8-m36x1-5x1000
530886
DDU VARILLA ROSCADA M36X1,5X1000
DDU VARILLA ROSCADA M36X1,5X1000<br>Varilla roscada, rosca fina<br>DIN 976-1, acero 4.8, sin recubrimiento, forma A<br><p class="level1">Longitud: 1 m</p>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331640.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1331640.jpg
/Herramientas manuales
2024-02-16T20:24:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!