Cierre automático paralelo a partir de 60 mm
El cajón se cierra de forma segura
Holgura de bordes
Los rieles del cajón están alineados perfectamente con la base
Holgura de las cabezas de tornillo en el riel del armario
Desplazamiento seguro de las guías
Tope doble
Se detiene de forma segura al abrirse
| Material | ST | 
| Pérdida de extensión en estado bloqueado | 101 mm | 
| Diseño | Suelto | 
| Posición de la puerta | cubrimiento | 
| Anchura | 12.5 mm | 
| Color | Sepia RAL 8014 | 
| Longitud nominal | 550 mm | 
| Sistema de apertura/cierre | Desde 60 mm, auto-cierre paralelo | 
| Tipo de extracción | Guía de extracción parcial | 
| Pérdida de extensión | 118 mm | 
| Capacidad de carga | 30 kg | 
| Código del sistema armonizado | 83024200900 | 
| Profundidad mínima de instalación | 550 mm | 
| Peso del producto (por artículo) | 703.200 g | 
| Altura | 33 mm | 
| Catálogo General | F080074002 | 
| Ficha Técnica | 32407098.pdf | 
| Ficha Técnica | 32407099.pdf |