Material |
ST |
Superficie |
BZP |
Longitud del carril |
2 m |
Longitud |
40 m |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Orificio pretroquelado |
18 x 6,2 mm |
Número de carriles |
20 Uds |
Estándar EN |
60715 |
Tipo de carril |
35 x 7,5 mm |
Código del sistema armonizado |
72169900900 |
Peso del producto (por artículo) |
314.375 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0975490101 |
Ficha Técnica |
32408227.pdf |