GUIA COLOR CRUDO, L 250 MM, 30 KG

Ref.: 0684135101
Ver todas las versiones

GUIA COLOR CRUDO, L 250 MM, 30 KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA COLOR CRUDO, L 250 MM, 30 KG

Color

Blanco crema
Más Información

Longitud nominal

250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

322.350 g
Más Información

Catálogo General

0684135101

Ficha Técnica

32407119.pdf
Scroll to top