Guardacuerpo seguridad temporal empotrar 1200 mm

Ref.: 0899964741
Ver todas las versiones

GUARDACUERPO-SEG-TEMP-EMPOTRA-WEM-1200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUARDACUERPO-SEG-TEMP-EMPOTRA-WEM-1200MM
Guardacuerpo seguridad temporal empotrar 1200 mm
WEM
Sistema provisional de protección de borde, mediante barandilla de seguridad y zócalo (Norma UNE EN 13374 y certificado AENOR 044/000044)

Características

  • El sistema de protección de borde esta clasificada como clase A que permite trabajar con seguridad en superficies planas de hormigón o superficies inclinadas con una pendiente máxima inferior a 10%.
  • Dispone de soportes para una fácil y rápida colocación de barandilla superior, intermedia y zócalo.
  • Sistema temporal de protección de borde de clase A según norma UNE EN 13374.
  • Fabricados con acero de alta calidad S275, tubo redondo 40 mm.

Ventajas

  • Permite un rápido replanteo en obra gracias a su montaje con cápsulas embebidas previamente en el forjado y soportes de anclaje.
  • Protege en todo momento al operario frente a una caída al vacío.

Beneficios

  • Acabado superficial pintura EPOXI, apta para usos exteriores.
  • Ahorro de tiempo en su instalación.

Condiciones de aplicación y límite


• La distancia entre la parte más alta de la barandilla principal y la superficie de trabajo debe ser al menos 1000 mm.


• Los huecos entre barandillas no deben ser superiores a 470 mm.


• Cualquier hueco horizontal debe ser menor de 120 mm.


• La distancia entre la parte más alta del rodapié y la superficie de trabajo debe ser al menos 150 mm.


• Deben evitarse huecos entre el rodapié y la superficie de trabajo.

Material

1,0044
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Diámetro del tubo de inserción

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información

Certificado Aenor

659450654.pdf

Catálogo General

0899964741

Ficha Técnica

638242884.pdf
Scroll to top