W-20 guante de cuero de vaca

Ref.: 5350000009
Ver todas las versiones

GUANTES-PROTGLOV-COWLEATH-W20-SZ9

Descripción

GUANTES-PROTGLOV-COWLEATH-W20-SZ9
W-20 guante de cuero de vaca
Guante de trabajo resistente fabricado con cuero vacuno granulado de alta calidad
  • Especialmente flexible
  • Buen agarre y flexibilidad
  • Puño recubierto de goma
  • Dorsos de las manos y puños hechos de algodón resistente
  • Dorsos de las manos elásticos para mayor seguridad
  • Protecciones en los nudillos y puntas de los dedos de cuero vacuno granulado
  • Dedo índice hecho completamente de cuero vacuno granulado
  • Medio forro de algodón

Actividades mecánicas de servicio medio a pesado, metalurgia, carrocería, industria del transporte, carpintería, reparaciones, trabajos de instalación y mantenimiento, industria de construcción


Compatibilidad limitada solo para trabajos en húmedo

Acabado interior

Forro de palma
Más Información

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Color

Natural
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

42032910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

5350000009

Declaración de conformidad EN

Y120190726020000700459929b704daa
Scroll to top