Guante de nitrilo azul

Ref.: 0899420100
Ver todas las versiones

GUANTES-PROTECCION-NITRILO-AZUL-T:11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES-PROTECCION-NITRILO-AZUL-T:11
Guante de nitrilo azul
Puño de seguridad laminado
  • Revestimiento de nitrilo sobre un forro de jersey de algodón resistente
  • Transpirable gracias al dorso abierto de las manos
  • Muy cómodo
  • Repele el líquido y el aceite con buena resistencia química
  • Buena resistencia a la abrasión

Para tensiones mecánicas medias e intensas.


Para metalurgia, procesamiento de materiales, construcción y construcción de carreteras, tratamiento y eliminación de residuos.

Material del revestimiento

Jersey de algodón
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.834 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899420100

Ficha Técnica

32410520.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120190613020000840724089b704daa
Scroll to top