W-20 guante de cuero de vaca

Ref.: 5350000010
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTGLOV-COWLEATH-W20-SZ10

Descripción

GUANTE-PROTGLOV-COWLEATH-W20-SZ10
W-20 guante de cuero de vaca
Guante de trabajo resistente fabricado con cuero vacuno granulado de alta calidad
  • Especialmente flexible
  • Buen agarre y flexibilidad
  • Puño recubierto de goma
  • Dorsos de las manos y puños hechos de algodón resistente
  • Dorsos de las manos elásticos para mayor seguridad
  • Protecciones en los nudillos y puntas de los dedos de cuero vacuno granulado
  • Dedo índice hecho completamente de cuero vacuno granulado
  • Medio forro de algodón

Actividades mecánicas de servicio medio a pesado, metalurgia, carrocería, industria del transporte, carpintería, reparaciones, trabajos de instalación y mantenimiento, industria de construcción


Compatibilidad limitada solo para trabajos en húmedo

Acabado interior

Forro de palma
Más Información

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Color

Natural
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

42032910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

187.500 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

5350000010

Declaración de conformidad EN

Y120190726020000700459929b704daa
Scroll to top