Guante Nitrilón Box

Ref.: 0899400980
Ver todas las versiones

GUANTE-NITRILON-BOX-T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-NITRILON-BOX-T10
Guante Nitrilón Box
Uso universal, buena resistencia al desgaste y a la mayoría de aceites, grasas, gasolina y gasoil
  • Realizado en poliéster 100%, galga 13.
  • Recubierto en nitrilo negro estanco en palma y dedos.
  • Sin costuras interiores para aumentar su confort.
  • Con puño elástico muy confortable, con ribete en diferentes colores para distinguir la talla.
  • Dorso sin recubrimiento para reducir el esfuerzo y mejorar la transpiración de la mano.
  • Buena resistencia a la abrasión.
  • Buena resistencia química en general, en especial con hidrocarburos, aceites, grasas, gasolina y gasoil.

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II

SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018


Ideal para cualquier tipo de manipulación de piezas en sectores como: construcción, instalaciones, mantenimiento, automoción, vehículo industrial, agricultura e industria en general.

Material del revestimiento

Poliéster
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Normas

EN 388:2016
Más Información

Declaración de conformidad CE

573176219.pdf

Catálogo General

0899400980

Ficha Técnica

32410054.pdf

Ficha Técnica

32410519.pdf

Y12023020702000034073110e1fa4da3
Scroll to top