Guante de protección térmica H-120

Ref.: 0899407310
Ver todas las versiones

GUANTE-HEATPROTGLOV-H-120-SZ10

Descripción

GUANTE-HEATPROTGLOV-H-120-SZ10
Guante de protección térmica H-120
Guante resistente de protección térmica con muy buenas propiedades de protección contra cortes y calor de contacto a corto plazo de hasta 350 °C
  • Protección óptima contra el calor y los cortes gracias al diseño especial de doble tejido (exterior: fibra de aramida, interior: 100 % algodón)
  • Protección a corto plazo contra el calor por contacto de hasta 350°C
  • Muy buena protección de la muñeca gracias al diseño largo y al puño de punto sin costuras
  • Se adapta muy bien y es cómodo de llevar
  • Se puede utilizar en ambas manos

  • Trabajos con objetos calientes y con bordes afilados

  • Para trabajos de alta a muy alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y las cargas mecánicas como protección contra el calor

  • Industrias del plástico, la metalurgia, la siderurgia y el vidrio

Material

Fibra de aramida/algodón
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2004420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

372.000 g
Más Información

Calibre

7
Más Información

Normas

EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420
Más Información
Scroll to top