Guante de protección térmica H-110

Ref.: 0899407208
Ver todas las versiones

GUANTE-HEATPROTGLOV-H-110-SZ8

Descripción

GUANTE-HEATPROTGLOV-H-110-SZ8
Guante de protección térmica H-110
Guante de protección térmica universal y flexible con revestimiento de nitrilo con buena sensibilidad y comodidad

Protección a corto plazo contra el calor de contacto de hasta 250 °C

Revestimiento de nitrilo hermético con rebabas altas

  • Para evitar el contacto directo con líquidos o vapores calientes
  • Buen agarre
  • También se puede utilizar en entornos ligeramente oleosos

Protección adicional contra cortes y mayor vida útil gracias al refuerzo en la curvatura del pulgar

Resistencia mecánica extremadamente buena

Cómodo de llevar


  • Trabajos con objetos calientes y con bordes afilados

  • Trabajos de baja a media exigencia en cuanto a protección contra el corte y las cargas mecánicas como protección contra el calor

  • Industrias del plástico, la metalurgia, la siderurgia y el vidrio

Material del revestimiento

Fibra de aramida
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

ISO

EN ISO 21420:2020+A1:2024
Más Información

Calibre

10
Más Información

Normas

EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899407208

Declaración de conformidad EN

Y12020070102000083858898713944a7
Scroll to top