GUANTE DESECHABLE NITRILO NEGRO BOX M Guantes desechables de nitrilo Producido en nitrilo no estéril. Adecuado para personas hipersensibles o alérgicas a la proteína del látex.
Palma acanalada que aumenta la resistencia y el aislamiento.
Gran elasticidad.
Se pueden usar con ambas manos indistintamente.
Sin polvo higiénico.
Modelo en color negro y naranja con micro texturas que mejora el agarre de piezas y herramientas.
Naranja - grosor: 0,20 mm (+/- 0,02 mm)
Negro - grosor: 0,11 mm (+/- 0,02 mm)
Azul - grosor: 0,10 mm (+/- 0,02 mm)
Para proteger al usuario durante la manipulación de productos químicos o contaminantes en el mantenimiento de automóviles, actividades de pintura y pulido, sector alimentario y químico, laboratorios, limpieza y mantenimiento general.
https://www.wurth.es/guante-desechable-nitrilo-negro-box-m564313GUANTE DESECHABLE NITRILO NEGRO BOX MGUANTE DESECHABLE NITRILO NEGRO BOX M<br>Guantes desechables de nitrilo<br>Producido en nitrilo no estéril. Adecuado para personas hipersensibles o alérgicas a la proteína del látex.<br><ul><li>Palma acanalada que aumenta la resistencia y el aislamiento.</li><li>Gran elasticidad.</li><li>Se pueden usar con ambas manos indistintamente.</li><li>Sin polvo higiénico.</li><li>Modelo en color negro y naranja con micro texturas que mejora el agarre de piezas y herramientas.</li><li>Naranja - grosor: 0,20 mm (+/- 0,02 mm)</li><li>Negro - grosor: 0,11 mm (+/- 0,02 mm)</li><li>Azul - grosor: 0,10 mm (+/- 0,02 mm)</li></ul><br><P>Para proteger al usuario durante la manipulación de productos químicos o contaminantes en el mantenimiento de automóviles, actividades de pintura y pulido, sector alimentario y químico, laboratorios, limpieza y mantenimiento general.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/563602037.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/563602037.jpg/Guantes de protección/Guantes de protección/Normalizado, DIN2024-06-11T02:30:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!