Guantes de piel de serraje

Ref.: 0899400919
Ver todas las versiones

GUANTE-DE-TRABAJO-WURTH-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-DE-TRABAJO-WURTH-T9
Guantes de piel de serraje
Guante de trabajo resistente de piel de serraje
  • Los dorsos de las manos están de algodón resistente
  • Protectores de nudillos y yemas de los dedos de piel de serraje
  • Puños recubiertos de goma
  • Con doble costura
  • Medio forro de algodón
  • Buena resistencia a la abrasión y los cortes

  • Metalurgia

  • Carrocería

  • Industria del transporte

  • Construcción de edificios

Compatibilidad limitada solo para trabajos en húmedo

Material

Cuero serraje/algodón
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016
Más Información

Peso del producto (por artículo)

212.000 g
Más Información

Normas

EN 388:2016
Más Información

Declaración de conformidad CE

643003074.pdf

Catálogo General

0899400919

Ficha Técnica

639778953.pdf

Y12023020702000059144322e1fa4da3
Scroll to top