Guantes de cuero W-70

Ref.: 5350000808
Ver todas las versiones

GUANTE-CUERO-LEATH-W70-SZ8

Descripción

GUANTE-CUERO-LEATH-W70-SZ8
Guantes de cuero W-70
Guantes muy resistentes fabricados en piel flor natural que proporcionan un alto nivel de protección gracias al refuerzo de la muñeca, así como libertad de movimiento. Ideales para su uso durante todo el año
  • Protección fiable contra lesiones en el área de la muñeca gracias al diseño del puño elástico con refuerzo de cuero
  • Muy cómodos gracias a su suave piel flor natural y forro de algodón. Ofrecen una excelente regulación de la humedad y protección contra el frío
  • Tejido repelente al agua en el dorso de la mano

Para trabajos de silvicultura, agricultura, trabajos en altura, metal, construcción, transporte, rescate y mantenimiento

Acabado interior

Algodón
Más Información

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Estándar EN

388:2016511
Más Información

Peso del producto (por artículo)

151.667 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016, EN 511
Más Información

Catálogo General

5350000808

Declaración de conformidad EN

Y1202201280200006059643421544fb8
Scroll to top