GUANTE-ANTICORTE-(CUT ULTIMATE)-SZ8 Guante de mecánico CUT ULTIMATE Guantes resistentes para uso general con ojal integrado para colgarlo a un mosquetón
Seguridad óptima y larga vida útil
Fibras especiales de seguridad anticorte en torno a la zona de las palmas
Refuerzos específicos en las zonas bajo tensión
Protectores resistentes en el dorso de la mano y en los dedos
Palma con refuerzo resistente a la abrasión y antideslizante
Buen ajuste y alto nivel de seguridad para el usuario
Puño de neopreno suave y ancho para proteger la muñeca
Prenda para equipos de asistencia de emergencia con ojal integrado para sujetarlo a la ropa de trabajo
Con cierre de gancho y bucle
Cómoda de llevar
Tejido de poliéster elástico y transpirable en el dorso de la mano
Para uso por parte de bomberos y equipos de rescate
Para zonas de aplicación de media a alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas
Manipulación de piezas y herramientas afiladas
Montaje de ferias comerciales, trabajos de montaje
Tareas de almacenamiento y logística
Tareas mecánicas y del taller
Para trabajar con herramientas manuales y máquinas
https://www.wurth.es/guante-anticorte-cut-ultimate-sz8-1452457GUANTE-ANTICORTE-(CUT ULTIMATE)-SZ8GUANTE-ANTICORTE-(CUT ULTIMATE)-SZ8<br>Guante de mecánico CUT ULTIMATE<br>Guantes resistentes para uso general con ojal integrado para colgarlo a un mosquetón<br><p class="level1">Seguridad óptima y larga vida útil</p><ul><li>Fibras especiales de seguridad anticorte en torno a la zona de las palmas</li><li>Refuerzos específicos en las zonas bajo tensión</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Protectores resistentes en el dorso de la mano y en los dedos</p><P></P><p class="level1">Palma con refuerzo resistente a la abrasión y antideslizante</p><P></P><p class="level1">Buen ajuste y alto nivel de seguridad para el usuario</p><ul><li>Puño de neopreno suave y ancho para proteger la muñeca</li><li>Prenda para equipos de asistencia de emergencia con ojal integrado para sujetarlo a la ropa de trabajo</li><li>Con cierre de gancho y bucle</li></ul><P></P><p class="level1">Cómoda de llevar</p><P>Tejido de poliéster elástico y transpirable en el dorso de la mano</P><br><ul><li>Para uso por parte de bomberos y equipos de rescate</li><br/><li>Para zonas de aplicación de media a alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas</li><br/><li>Manipulación de piezas y herramientas afiladas</li><br/><li>Montaje de ferias comerciales, trabajos de montaje</li><br/><li>Tareas de almacenamiento y logística</li><br/><li>Tareas mecánicas y del taller</li><br/><li>Para trabajar con herramientas manuales y máquinas</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/565140513.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/565140513.jpg/Guantes de protección2024-02-16T19:38:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!