Guante de mecánico CUT ULTIMATE

Ref.: 0899451261
Ver todas las versiones

GUANTE-ANTICORTE-(CUT ULTIMATE)-SZ11

Descripción

GUANTE-ANTICORTE-(CUT ULTIMATE)-SZ11
Guante de mecánico CUT ULTIMATE
Guantes resistentes para uso general con ojal integrado para colgarlo a un mosquetón

Seguridad óptima y larga vida útil

  • Fibras especiales de seguridad anticorte en torno a la zona de las palmas
  • Refuerzos específicos en las zonas bajo tensión

Protectores resistentes en el dorso de la mano y en los dedos

Palma con refuerzo resistente a la abrasión y antideslizante

Buen ajuste y alto nivel de seguridad para el usuario

  • Puño de neopreno suave y ancho para proteger la muñeca
  • Prenda para equipos de asistencia de emergencia con ojal integrado para sujetarlo a la ropa de trabajo
  • Con cierre de gancho y bucle

Cómoda de llevar

Tejido de poliéster elástico y transpirable en el dorso de la mano


  • Para uso por parte de bomberos y equipos de rescate

  • Para zonas de aplicación de media a alta exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas

  • Manipulación de piezas y herramientas afiladas

  • Montaje de ferias comerciales, trabajos de montaje

  • Tareas de almacenamiento y logística

  • Tareas mecánicas y del taller

  • Para trabajar con herramientas manuales y máquinas

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

D
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

179.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Catálogo General

0899451261

Declaración de conformidad EN

Y12024092902000095453039601c42bc
Scroll to top