Grapas tipo WN

Ref.: 048010745
Ver todas las versiones

GRP-WN-C.RESIN-(A2K)-45

Descripción

GRP-WN-C.RESIN-(A2K)-45
Grapas tipo WN
Acero cincado, pasivado azul (A2K), tratado con resina

Para DKN 3065 Combi, n.º de art. 0703 556 0


Construcción en interiores, construcción de estructuras prefabricadas, construcción de cajas, montaje de suelos

Número por palet

480000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Con resina
Más Información

Anchura

10.55 mm
Más Información

Anchura del alambre

1.29 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.159 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,29 x 1,45 mm
Más Información
Scroll to top