Para DKN 3065 Combi, n.º de art. 0703 556 0
Construcción en interiores, construcción de estructuras prefabricadas, construcción de cajas, montaje de suelos
Número por palet |
570000 Uds |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
40 mm |
Diseño |
Con resina |
Anchura |
10.55 mm |
Anchura del alambre |
1.29 mm |
Grosor del alambre |
1.45 mm |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.049 g |
Anchura del alambre x grosor del alambre |
1,29 x 1,45 mm |
Catálogo General |
048010740 |